エスコ
75mm キーカバー(本革製/ブラック)
本革部分は国内レザークラフトメーカ革職人による手作りです。
バッグやポケットの中に入れても傷がつかない本革のキーカバーです。
材質
ケース:本革、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)
仕様
キーケーススナップ止式
エスコ品番
EA916ZD-122
形状
【キーリング・線】丸
全長(mm)
75
色
ブラック
質量(g)
6
リング内径(Φmm)
【キーリング】14
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
【ケース】75×25×5
リング線径(Φmm)
【キーリング】1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419687
EA916ZD-122
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください