エスコ
キーリング(5連)
材質
鉄ニッケルメッキ
エスコ品番
EA916ZD-20
全長(mm)
85
質量(g)
44.1
内径(Φmm)
27
線径(Φmm)
2.7
口の開き(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419723
EA916ZD-20
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください