エスコ
[12個用] 業務用キーホルダー
(2件のレビュー)
エスコ品番
EA916ZD-52
材質
リング:スチール、ネームプレート:合成紙
線径(Φmm)
4
最大幅(mm)
【リング】115
プレート数
12個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419757
EA916ZD-52
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください