曜日別特売

26 x 19mm キーキャップ(4色セット)

26 x 19mm キーキャップ(4色セット) - エスコ26 x 19mm キーキャップ(4色セット) - エスコ
(4件のレビュー)

区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。

材質ビニールエスコ品番EA916ZL-123厚さ(mm)【カバー】1蛍光カラー(4色セット)穴径(Φmm)5外径(Φmm)26×19×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50419872EA916ZL-123
オープン
330
363(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 作業場で使用する鍵の区別
株式会社三陽製造業

作業場で使用する鍵が複数あり、見た目が同じなので使用する際に手間取っていましたが、キーキャップを使用し分かりやすくしたため、仕事がスムーズです。

対象商品 : 50419872
2020-10-17
用途: キーの識別に
自動車・二輪車・自転車関連業

キーキャップなかなか売ってません。安価な割に品質も〇でした。

対象商品 : 50419872
2020-05-05
用途: 鍵の選別用に
株式会社ニイムラ写真材料店

いくつかある鍵の区別用に買いましたが、悪くはないのですが、もう少し素材が
柔らかいとベストですね。

対象商品 : 50419872
2020-05-08
用途: キーの識別に

近くのホームセンター等を探したが見つからなくて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする