エスコ
33x66x2.0mm フックキーリング(5個)
内側に押すとバネの力で開閉します。
材質(本体)
スチール(亜鉛めっき)
エスコ品番
EA916ZL-2
全長(mm)
66
内径(Φmm)
33
線径(Φmm)
2
最大開口(mm)
8
質量(g/個)
約4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419888
EA916ZL-2
オープン
¥
275
¥
303
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください