曜日別特売

2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)

2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製) - エスコ

止具を外すと1本の線状になります。
開き方:止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。
閉じ方:止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。

材質ステンレスエスコ品番EA916ZL-21全長(mm)130質量(g)約4径(Φmm)【止具】3.5ワイヤー径(Φmm)2内寸(mm)【輪にした時】34×42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50419897EA916ZL-21
オープン
740
814(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする