エスコ
415mm ポケットチェーン
チェーンの先にキーリングとスイベルがついています。
スイベルは突起部分を手前に引き開閉します。
自然長(mm)
480
エスコ品番
EA916ZL-33
材質
スチール(ニッケルめっき)
幅(mm)
5.5
質量(g)
36
内径(Φmm)
【キーリング】27.5
線径(Φmm)
【キーリング】2
最大開口(mm)
4.5
チェーン長(mm)
415
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419924
EA916ZL-33
オープン
¥
665
¥
732
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください