エスコ
600mm キーキャリー(ナイロンコート)
背面にベルト用フック付。
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
ケーブルはナイロンコートされているため、サビにくくなっています。
材質
本体表:プラスチック、本体裏:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ナイロンコート、ワイヤーフック・キーリング:スチール
エスコ品番
EA916ZL-41
質量(g)
48
リング内径(Φmm)
【キーリング】25.5
ケーブル長(mm)
600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
90×52×12.5(突起部分を除く)
フック寸法(mm)
14×47
リング線径(Φmm)
【キーリング】2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50419994
EA916ZL-41
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください