曜日別特売

580mm キーキャリー(チェーン)

580mm キーキャリー(チェーン) - エスコ

背面にベルト用フック付。
チェーンは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
耐久性に優れています。

材質本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリングエスコ品番EA916ZL-42質量(g)55本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98×52×12(フック部分を除く)リング内径(Φmm)【キーリング】25.5チェーン長(mm)580フック寸法(mm)8×53×8(t)リング線径(Φmm)【キーリング】2チェーン幅(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50420003EA916ZL-42
オープン
3,960
4,356(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする