曜日別特売

50mm キーキャリー(ステンレス製)

50mm キーキャリー(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)

ベルトキークリップとキーリングのセットです。
本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。
フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。
本体をベルトに挟みこんで使います。

材質ステンレスエスコ品番EA916ZL-55全長(mm)75質量(g)19本体寸法(mm)20×11×48(H)リング内径(Φmm)28リング線径(Φmm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50420098EA916ZL-55
オープン
880
968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50420098
2020-12-25
用途: 仕事柄鍵を止めるのに使う
サービス業

丈夫で壊れにくい。長く使える。見た目も悪くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする