エスコ
90mm キーキャリー(トリガースナップ)
ベルトループとキーリングのセットです。
太いストラップやベルト通しに取付けやすいよう、ベルトループの口は広く開きます。
ループの下部分は、360°回転します。
材質
スチール(ニッケルメッキ)
エスコ品番
EA916ZL-58
寸法(mm)
【ベルトループ】28×12×63(H)
全長(mm)
90
質量(g)
38
内径(Φmm)
【ベルトループ】11
リング内径(Φmm)
28
最大開口(mm)
14
リング線径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50420107
EA916ZL-58
オープン
¥
570
¥
459
アウトレット
¥
505
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください