エスコ
80mm キーリング
カップリング式です。
細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番
EA916ZL-61
全長(mm)
80
質量(g)
13
リング内径(Φmm)
21
リング線径(Φmm)
1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50420134
EA916ZL-61
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください