エスコ
Φ333x450mm/18L ジャグ
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)
18
エスコ品番
EA917AB-18
材質
本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)
2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
333×450
内寸法(Φ×Hmm)
約245×350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50420378
EA917AB-18
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください