エスコ
420ml 防水スプレー(超強力・布用)
フッ素樹脂系ですので、水はもちろん油に対しても撥油効果があります。
皮革にも使用できます。
用途
スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
適合用途
スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
エスコ品番
EA920AT-8
使用の目安
1本でスキーウェア上下約2着分
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
294mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50421744
EA920AT-8
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください