エスコ
650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)
特性
強力、速乾
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
エスコ品番
EA920BE-31
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50422076
EA920BE-31
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください