曜日別特売

400ml アルミコート・スプレー

400ml アルミコート・スプレー - エスコ
(4件のレビュー)

アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。
アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。
屋内外で利用できます。
高い防錆性能・摩耗防止効果。

用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50423232EA920SW-3
オープン
2,810
3,091(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50423232
2021-11-19
用途: 伸縮カーゲートの劣化防止のつもりが、、
教育・研究機関

アルミコート…という商品名でアルミ製品のコーティングというイメージを持ち購入。大失敗!!!
こちらはアルミ色(銀色になるスプレー)でした。うちのダークブラウンの伸縮ゲートには使えませんでした。
ショック(>_<)!! 商品説明に初心者のために一言お願いします。買いなおしです。

対象商品 : 50423232
2021-09-29
用途: 機械の塗装
その他業種

耐熱性能が素晴らしい、アルミコーティングスプレーで使い勝手が大変良かったです

対象商品 : 50423232
2021-07-20
用途: 空調機冷媒配管保護
サービス業

思った以上にアルミコーティング出来て、満足しております。

対象商品 : 50423232
2020-09-25
用途: 三菱製エアコン室外機の放熱フィンがアルミ製でその塩害対策に使用

スプレー用ロングノズル(フレキシブルタイプ)が付属していると作業性が高まると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする