曜日別特売

400ml ステンレスコート・スプレー

400ml ステンレスコート・スプレー - エスコ
(1件のレビュー)

耐候性があります。摩耗防止効果。
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。
上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。

用途損傷したステンレス部品の補修に特性耐候エスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50423248EA920SW-4
オープン
3,140
3,454(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50423248
2019-11-09
用途: 台所のガスコンロ台の磨き時
サービス業

流し台横のステンレス製ガスコンロ台の錆びが酷く、錆び取りしても凹が目立つため、本製品を試しに使ってみた。塗膜が厚いので、浅い凹みのものは隠れてしまった。塗布後の色はガンメタ。
ところで、モノタロウさんに一言。
缶のキャップ上部のホコリ位は、拭いて発送すべき!
また、長期?在庫品と思われる商品は、購入したくない。品質が劣化しているかもしれないので。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする