エスコ
840ml 脱脂洗浄剤(30本)
主な用途
油汚れ
エスコ品番
EA920TE-3A
適合機器
機械部品
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
17400mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50423363
EA920TE-3A
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください