エスコ
160mm 交換用ロール(フローリング用/2巻)
テープ幅(mm)
160
巻数
25周
巻芯径(Φmm)
37
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
フローリング用
適合
EA922B-11、-12用替テープ
エスコ品番
EA922B-13
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50425113
EA922B-13
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください