曜日別特売

80x 200mm ミニロールクリーナー(車用)

80x 200mm ミニロールクリーナー(車用) - エスコ

めくり口がはっきりわかり、めくりやすく手が汚れません。

テープ幅(mm)80巻数35周エスコ品番EA922B-41材質ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙・合成ゴム系粘着材全長(mm)200粘着タイプ平面塗り商品タイプ本体適合用途車用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50425174EA922B-41
オープン
1,220
1,342(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする