40mm 作業用ベルト(ブラック)

40mm 作業用ベルト(ブラック) - エスコ

バックル部でベルトの長さ調整可能。

エスコ品番EA924-44A寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500材質(調節バックル)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
混率(%)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50427974EA924-44Aブラックナイロン100ダブル
オープン
2,200
2,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする