曜日別特売

40x1500mm 作業用ベルト(OD)

40x1500mm 作業用ベルト(OD) - エスコ

バックルは、黒ニッケルメッキなので反射しません。

ベルト色OD仕様穴無エスコ品番EA924-47寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500材質(ベルト)ナイロン材質(調節バックル)スチール(黒ニッケルメッキ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50428008EA924-47
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする