エスコ
50mmx1400mm 作業用ベルト(黒)
エスコ品番
EA924-57
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×1400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
材質
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50428062
EA924-57
黒
ベルト:アクリル、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)
ダブル
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください