曜日別特売

38mm 作業ベルト(モスグリーン)

38mm 作業ベルト(モスグリーン) - エスコ

ワンタッチバックル式。
GI織が効く、強靭な耐久性と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。

ベルト色モスグリーンエスコ品番EA924A-1材質ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(mm)38×1130適応胴囲(cm)70~100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50428096EA924A-1
オープン
1,630
1,793(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする