曜日別特売

150x105x 55mm 小物ケース

150x105x 55mm 小物ケース - エスコ
材質(本体)ポリエステルエスコ品番EA925AC-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×55×150ベルト通し幅(mm)50材質(カラビナ)アルミカラビナ開口幅(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50428595EA925AC-3
オープン
1,630
1,793(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする