エスコ
356x279x279mm ツールバッグ
底部すべり止めゴム付。
発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。
ショルダーベルト付。
エスコ品番
EA925C-20
寸法(mm)
356×275×275(H)
材質(本体)
ファブリックポリエステル
容量(L)
28
外寸法・幅(mm)
356
外寸法・高さ(mm)
275
外寸法・奥行(mm)
275
内容量
1個
注意
※仕切り板は付属されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429593
EA925C-20
356×275×275
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください