曜日別特売

390x270x260mm ツールバッグ(15ポケット)

390x270x260mm ツールバッグ(15ポケット) - エスコ
材質ナイロン、ファブリックポリエステル仕様プラスチックパーツケース付、ショルダーベルト、ビニールテープホルダー付エスコ品番EA925CA-2容量(L)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50429697EA925CA-2
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする