75x 40x160mm ツールホルダー(5ポケット)

75x 40x160mm ツールホルダー(5ポケット) - エスコ

フラッシュライト部は、直径20mmまで収納可能。
プライヤーやスクリュードライバー等を収納するツールポケット付。
サイドには、ミニフラッシュライトが収納できます。

材質ポリエステル仕様ベルトフック付、マジックテープ付エスコ品番EA925CA-4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×160内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テレホンポケット部:60×20×150、ツールホルダー部:50×20×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50429733EA925CA-4
オープン
3,450
3,795(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする