エスコ
330x230x230mm ツールバッグ
付属品
ショルダーベルト
エスコ品番
EA925CE-3
寸法(mm)
330×230×230(H)
材質(本体)
表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
外寸法・幅(mm)
330
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429916
EA925CE-3
330×230×230
オープン
¥
4,350
¥
4,785
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください