曜日別特売

240x200x250mm 電工バケツ

240x200x250mm 電工バケツ - エスコ
(1件のレビュー)

中にエフトロン底板付。

仕様補強リング入・底面クッション付エスコ品番EA925CE-32材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工、底部:エフトロン・発泡ポリエチレン寸法(mm)240×200×250(H)タイプ底補強内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50429952EA925CE-32
オープン
1,820
2,002(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50429952
2017-07-14
用途: 配線の皮むき時に
電気・ガス・熱供給・水道業

凄く使いやすく大きさも丁度いいです。後、欲を言えば色のレパートリーが有ればなお良し!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする