曜日別特売

510x170x160mm ツールバッグ

510x170x160mm ツールバッグ - エスコ
エスコ品番EA925CE-6寸法(mm)510×170×160(H)材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工外寸法・幅(mm)510外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50429995EA925CE-6510×170×160
オープン
3,130
3,443(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする