エスコ
400x400x300mm ツールバッグ
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
側面のポケットには丸鋸替刃がちょうど3枚収まります。(バッグ内側へも付替えが可能)
エスコ品番
EA925CP-4
寸法(mm)
400×400×300(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430248
EA925CP-4
400×400×300
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください