曜日別特売

700x300x200mm ツールバッグ

700x300x200mm ツールバッグ - エスコ
(1件のレビュー)

未使用時はコンパクトに折り畳めます。
ロングサイズで長尺物も楽に収納できます。
ショルダーベルト付。

エスコ品番EA925CP-6寸法(mm)700×300×200(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50430266EA925CP-6700×300×200
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50430266
2026-01-14
用途: 清掃
サービス業

沢山入る上に、軽くて生地もしっかりしていました。
両脇にポケットがついているのも助かります。
出来ればあと5センチ深さがあれば、
沢山入れた物がこぼれ落ちないのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする