エスコ
Φ550x700mm/166L 雑納バケツ(折畳式/迷彩)
スプリングの力で自立します。
不使用時はコンパクトに折り畳めます。
水抜き穴付
材質
ポリエステル(600デニール)
エスコ品番
EA925M-72
形状
丸形
寸法(mm)
Φ550×700
特性
折りたたみ式
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50431002
EA925M-72
オープン
¥
9,460
¥
10,406
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください