曜日別特売

350x250x350mm 電工バケツ(角型)

350x250x350mm 電工バケツ(角型) - エスコ
仕様商品側面にポケット付・底板入りエスコ品番EA925ME-25材質キャンバス生地寸法(mm)350×250×350(H)タイプ底補強内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50431237EA925ME-25カーキ
オープン
8,700
9,570(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする