エスコ
Φ330x340mm 電工バケツ
内容物を保護するチャック式の上蓋付。
仕様
ショルダーベルト付
付属品
プラスチック製底板
エスコ品番
EA925YD-1
材質
合皮
直径(Φmm)
330
高さ(mm)
340
耐荷重(kg)
8~9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432262
EA925YD-1
オープン
¥
9,270
¥
10,197
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください