エスコ
L/104-112cm バックサポート
サスペンダーの取り外し、調整可能。
サイズ
L
腰廻り(cm)
104~112
仕様
収納ケース付
エスコ品番
EA926AA-13
材質
ナイロン、ポリエステル、合成繊維
ベルト幅(mm)
【腰部】200(最長)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432332
EA926AA-13
オープン
¥
4,520
¥
4,972
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください