エスコ
S/ 65- 91cm サポートベルト
バックル式で簡単に腰回りの調整ができます。
頑丈なナイロン製ベルトは、1日中装着しても不自由のないように設計されています。
サイズ
S
腰廻り(cm)
S(65~91)
エスコ品番
EA926AB-1A
材質
ストラップ:ナイロン、芯材:EVAフォーム(防水)、外装
幅(mm)
【フロントサポート】101、【バック】127
ストラップ幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432348
EA926AB-1A
オープン
¥
6,770
¥
7,447
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください