M/ 92-122cm サポートベルト

M/ 92-122cm サポートベルト - エスコ

バックル式で簡単に腰回りの調整ができます。
頑丈なナイロン製ベルトは、1日中装着しても不自由のないように設計されています。

サイズM腰廻り(cm)M(92~122)エスコ品番EA926AB-2A材質ストラップ:ナイロン、芯材:EVAフォーム(防水)、外装幅(mm)【フロントサポート】101、【バック】127ストラップ幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50432357EA926AB-2A
オープン
6,770
7,447(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする