エスコ
ニーパッド(プラスティックカップ)
独創的なバックル式で、止めるのに再調整がいりません。
種別
ニーパッド
エスコ品番
EA926BA-10
色
ホワイト
質量(g)
340
構造
4層構造
材質(カップ部)
プラスチック
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432445
EA926BA-10
オープン
¥
5,970
¥
6,567
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください