エスコ
453×292×104mm/内寸 防水ケース(17"ノートパソコン)
防水仕様
IP57
特性
耐衝撃
仕様
発泡ウレタン内蔵
付属品
鍵 2個付
適合
17インチのノートパソコン
エスコ品番
EA927-1
材質
ケース:耐衝撃樹脂、シール:ネオプレン、パージバルブ:ABS・ステン+ブラスインサート・ネオプレンOリング
質量(kg)
2.9
色
ブラック
内寸法(mm)
451×105×289
外寸法(mm)
505×119×354
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432637
EA927-1
オープン
¥
47,200
¥
51,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください