エスコ
600x260x320mm ボストンバッグ
エスコ品番
EA927AG-101
材質(本体)
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×260×320
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
320
外寸法・奥行(mm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432935
EA927AG-101
600×260×320
オープン
¥
5,410
¥
5,951
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください