900x250x700mm ボストンバッグ(カーキ/特大)

900x250x700mm ボストンバッグ(カーキ/特大) - エスコ
(1件のレビュー)

余裕ある内スペースを持つ特大ボストンバッグ。
側面片側にも持ち手がある為、大型のシート等、かさばる物の運搬に適しています。

エスコ品番EA927AG-32寸法(mm)900×250×700材質(本体)ナイロン外寸法・幅(mm)900外寸法・高さ(mm)700外寸法・奥行(mm)250内容量1個
注意
※ショルダーベルトは付属されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50433032EA927AG-32900×250×700
オープン
9,240
10,164(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50433032
2023-10-06
用途: パネル保管用
四季防災館その他業種

記事もしっかりしており、チャックで閉まるような構造になっており次回も購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする