曜日別特売

400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

400x115x290mm ビジネスバッグ(黒) - エスコ
(3件のレビュー)

携帯電話用ポケット付き
耐久性のある太ファスナー
ショルダーベルト付き
パソコンの収納はありません

特性2WAYエスコ品番EA927AG-7材質ナイロンツイル寸法(mm)400×115×290内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50433057EA927AG-7
オープン
3,000
3,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50433057
2020-11-12
用途: 渉外の仕事
農・林・水産業

収納が何層もあり種類別に入れられる。チャックなど細かい部品の質が良いと思います。

対象商品 : 50433057
2020-05-11
用途: 現場事務所及び現場でのパソコンの持ち歩き
建設業・工事業

価格的には、良いつくりである。
マチが、115mmであるがもう少しあと10mm程度広い方が良い。

対象商品 : 50433057
2018-03-05
用途: 軽作業時の工具入れ、書類入れ

中が分かれているので、いろんな書類等見つけやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする