曜日別特売

210x130x 80mm ウエストポーチ(黒)

210x130x 80mm ウエストポーチ(黒) - エスコ
(2件のレビュー)

外ポケット×2個、内ポケット×1個。

エスコ品番EA927AG-96材質ポリエステル600デニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×130腰廻り(cm)120以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50433145EA927AG-96
オープン
1,100
1,210(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50433145
2021-06-27
用途: 農作業で使用
田上農園農・林・水産業

今からの時期は,作業服が汗で濡れてタバコや携帯が濡れるため必須ですね.

対象商品 : 50433145
2019-04-22
用途: 農作業
農・林・水産業

とても使いやすくていいです。
ファスナーが2つついているので ひとつにラジオ もうひとつに携帯をいれてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする