曜日別特売

38x1400mm ショルダーベルト

38x1400mm ショルダーベルト - エスコ
(2件のレビュー)

滑り止め肩当て付き
約80kgの重さに耐えられます。

エスコ品番EA927BB-138材質ポリエステルベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50433477EA927BB-138
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: サムソナイトのカバンのショルダーベルトとして使用
製造業

サムソナイト製カバンのショルダーベルトが破損。正規品の購入を検討しましたが、コスト面を考慮し、また耐荷重80kgとの記載を信頼して購入しました。
使ってみて、やや安っぽい印象を受けました。(というか安いから当然。) 構造的には十分な強度があると判断し、現時点では問題なく使用しております。

対象商品 : 50433477
2019-10-17
用途: 楽器のケース
小澤機械

楽器のケースのベルトが破損してしまい困っておりましたがこの製品を探しまして使いましたところ長さ調整も丁度良く金具もしっかりしてまして全く満足です助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする