曜日別特売

559x279x356mm/ 36L キャリーバッグ(ボストン)

559x279x356mm/ 36L キャリーバッグ(ボストン) - エスコ559x279x356mm/ 36L キャリーバッグ(ボストン) - エスコ559x279x356mm/ 36L キャリーバッグ(ボストン) - エスコ
(1件のレビュー)

ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。

材質ポリエステルエスコ品番EA927CJ-4質量(kg)2.42容量(L)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×279×559内容量1個
注意
※キャリーバッグとして使用する際、自立しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50434606EA927CJ-4
オープン
10,300
11,330(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50434606
2019-12-24
用途: 本日(12/24)近所の植木の剪定にチェインソーを入れて車が無いので他の物(剪定ばさみ、ジグソー、マルチのバリカン)を入れて運搬かなりの重量だった)
その他業種

もうひとつ上のサイズ700で良かった。軽くて丈夫そうで十分活用できそうです。キャスターが活躍しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする