エスコ
700mm クリーンブラシ
隙間の掃除に(家具の隙間、ブラインド等に)
毛先の角度を自由に変えられます。
エスコ品番
EA928AA-24
材質
毛先・柄:ポリプロピレン
寸法(mm)
40×40×700
質量(g)
82
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436505
EA928AA-24
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください