エスコ
クリーンブラシ(ブラウン)
車内清掃に最適
毛足の長いマイクロファイバーで車内の埃をすっきり。
柄が折り畳み式でコンパクトに収納できます。
モップ部が汚れても取り外して洗えます。
エスコ品番
EA928AA-27
材質
毛部:ポリエステル80%・ナイロン20%、ゴム部:ゴム・ポリエステル、柄部:ポリプロピレン
寸法(mm)
130×300×30
全長(mm)
285
色
ブラウン
質量(g)
110
危険物の類別
非危険物
モップ寸法(mm)
100×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436523
EA928AA-27
オープン
¥
915
¥
1,007
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください