曜日別特売

660mm オーストリッチ毛ばたき (2本)

660mm オーストリッチ毛ばたき (2本) - エスコ
(2件のレビュー)

本棚や家具、インテリア、照明器具などについたホコリを優しく払います。

エスコ品番EA928AA-82材質柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)長さ(mm)(はたき)16全長(mm)660繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50436575EA928AA-82
オープン
4,760
5,236(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50436575
2024-07-05
用途: さくらんぼの授粉用
農・林・水産業

さくらんぼの授粉用に購入しました。低床栽培なのでこの長さ丁度良かったです。

対象商品 : 50436575
2019-01-24
用途: 室内の壁や天井のホコリ取りなどの掃除と、車内のホコリ取り
その他業種

2本でこの価格なので文句は言えませんが、写真を見た印象からもう少し毛がフサフサしていると思っていました。届いたものは羽根の量も思ったより少なく、横に大きく広がっていたので、手で少しまとめて真ん中に羽根が集まってフサフサになるようにクセづけして使っています。ただ、ホコリはキレイに取れます。置物にたまったホコリも軽くはたくだけで落ちるし、置物の隙間にも入り込んでくれるので、掃除は楽になりました。欲を言えば長さが伸縮してくれるともっと使い勝手が良いのになと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする